ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ サイドハンドル クローム
タオル掛けやワゴンの持ち手などに。使いやすいカーブを描いたパイプハンドル。どこからでも握りやすく、ワゴンのハンドルに最適。
テーブルクロスやタオル掛けにも便利です。
パイプ径:22mm
用途
エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品
テーパードスリーブ ブラック 1セット(2組)入り
寸法(Φmm)
取っ手:22
色(本体)
クローム
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641938
BSD24
スチール製クロームメッキ仕上げ
600用
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641947
BSD18
スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
450用
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641956
BSD14
スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
350用
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。