ERECTA(エレクター)
ベーシックシリーズ カート
用途に合わせてご使用できるオールインワンのセットです。
デスクサイドで使いやすい高さ620mmです。
用途
搬送用カート
付属品
アクリル板1枚、テーパードスリーブ ブラック 1セット(12組)入り、専用スパナ1本
セット内容
ワイヤーシェルフ3枚、ポール4本、Φ50キャスター2個、Φ50キャスターストッパー付2個、アクリル板1枚
高さ(mm)
620
キャスター
Φ50ナイロン樹脂(ブラック)
棚段数
3
材質(棚板)
棚板:スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上、天板:アクリル樹脂
材質(ポール)
スチール製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
色(本体)
クローム
総耐荷重(kg)
140(垂直荷重・等分布)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※移動の際は段差の少ない平らな床でご使用ください。
※また、偏った積載を行うと1つのキャスター負担がかかり破損の原因となりますのでご注意ください。
※キャスターなどの消耗部には寿命があります。使用中に車輪部の割れや異常音などの損耗減少が発生した場合は、交換が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25641974
BHC1424
600×350×620
¥
19,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25641990
BHC1830
750×450×620
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。