曜日別特売

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ シルバー

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ シルバー - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ワイヤーシェルフ シルバー - ERECTA(エレクター)

錆に強い耐食性の高いエイジング塗装でムラを表現。年月を経たような深い味わいのヴィンテージ調のスチールラック。棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
ヴィンテージ調のアイテムで、温かみをプラス。オフィス空間を居心地の良いものに。
オフィスにアクセントを加え、来客にも印象的な空間を提供します。
本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。

用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質スチール製エイジング塗装仕上げ耐荷重(kg/段)135(垂直荷重・等分布)色(本体)シルバー(エイジング塗装)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25641999B1848VSS11200×450×40
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642008B1836VSS1900×450×40
6,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642017B1824VSS1600×450×40
5,100
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする