曜日別特売

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション 3方クロスバー シルバー

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション 3方クロスバー シルバー - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション 3方クロスバー シルバー - ERECTA(エレクター)

耐食性の高いエイジング塗装でムラを表現した3方クロスバー。ラックや作業台のポスト下部を補強するパーツです。剛性が高く、棚板なしでも床上の空間を有効活用可能。シェルフ上部のこぼれ止めや中間補強にも使用可能です。
3方クロスバーを使用することで、ラックの下部を有効活用出来ます。
本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質スチール製エイジング塗装仕上げ色(本体)シルバー(エイジング塗装)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25642026B1848VTWS1200×450×40
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642035B1836VTWS900×450×40
4,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642044B1824VTWS600×450×40
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする