曜日別特売

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ソリッドシェルフ シルバー

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ソリッドシェルフ シルバー - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ソリッドシェルフ シルバー - ERECTA(エレクター)

ヴィンテージ感溢れる色ムラが特徴のソリッドシェルフ。無骨なインダストリアルスタイルにぴったりの重厚感で、作業台やワゴンなど多用途に対応可能なフラットデザイン。高いインテリア性を誇り、長く愛用できます。
工具や作業道具を整理するための棚として
ヘルメット、手袋、保護メガネなどの安全用品を整理・収納に
本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。

用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質スチール製エイジング塗装仕上げ耐荷重(kg/段)80(垂直荷重・等分布)色(本体)シルバー(エイジング塗装)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25642060B1848VSLD11200×450×40
16,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642069B1836VSLD1900×450×40
13,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642078B1824VSLD1600×450×40
12,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする