曜日別特売

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ウッドシェルフ ラギッドシダー

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ウッドシェルフ ラギッドシダー - ERECTA(エレクター)

ヴィンテージインテリアの魅力を表現した無垢材シェルフ。厚さ20mmの杉無垢材を使用し、エイジング加工を施すことで、まるで長年使い込まれた古材のような風合いと重厚感を演出。インテリアに温かみと高級感をプラスし、どんな空間にも調和します。
強度が高く、重い工具や部品を安定して収納可能
ヴィンテージ感のあるデザインで、工場内の環境にユニークなアクセントを加えます。
杉無垢材を古材な様な独特の風合いに仕上げました。色ムラや釘跡、傷等を味わいとして表現しています。お気に入りのジーンズの様な個性をお楽しみください。

用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質杉無垢材・古木風塗装仕上げ、スチール製エイジング塗装仕上げ(フレーム)高さ(mm)40奥行(mm)450耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ラギッドシダー内容量1枚
注意
※本品は、棚板と金具のみ商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※天板はザラザラ感・割れ・凹凸・節・意図的な傷・継ぎ目の段差・木目・色合いが異なる天然木を使用しています。
※常温での屋内仕様となっておりますので、高温・多湿・直射日光のあたる場所、また屋外では使用しないでください。
※水分が付着した場合、シミ・サビなどの原因になりますので、乾いた布等でふき取ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25642087B1848VWRS11200
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642096B1836VWRS1900
21,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642105B1824VWRS1600
15,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする