曜日別特売

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション クローゼットバー シルバー

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション クローゼットバー シルバー - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション クローゼットバー シルバー - ERECTA(エレクター)

魅せる収納が楽しめるクローゼットバー。塗装のムラ感や、奥行方向に付けられた無骨な雰囲気のプレートが、ヴィンテージ感を演出。あえて見せるクローゼットとしてインテリア性を高めます。
衣類収納、特に、ジャケット、シャツ、ドレスなどを掛けて収納するのに適しています
バッグや帽子、スカーフなどの小物類を掛けて整理するためにも使用できます

用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質スチール製エイジング塗装仕上げ色(本体)シルバー(エイジング塗装)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。
※最上段に使用する場合、キャスターとの併用はできません。
※最下段には必ずシェルフを組み合わせてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25642114B1848VCL1200×450×40
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642130B1836VCL900×450×40
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642139B1824VCL600×450×40
5,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする