ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー

ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ポール シルバー - ERECTA(エレクター)

あえてムラを残した、錆に強い耐食性の高いエイジング塗装でヴィンテージなスタイルに。組み立て時の目印として8ピッチごとにダブルラインが付けられています。
棚板の調整範囲が25.4mmごとに調整可能
アジャストボルトの調整範囲は、最大10mmです。
本製品は、独特の風合いを残すため、色ムラを味わいとして表現しています。同じものは一つとしてない、ヴィンテージインテリアとしてお楽しみください。

用途書架・物品棚・陳列棚材質スチール製エイジング塗装仕上げ色(本体)シルバー(エイジング塗装)内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ヴィンテージの風合いを生かすため、それぞれザラザラ感・塗装ムラ・まだら模様・色合いが違います。
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸(Φ×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25642148B74PVS2190025.4×1900
6,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642157B63PVS2160025.4×1595
6,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642166B54PVS2140025.4×1595
5,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642175B48PVS2120025.4×1011
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642184B40PVS2100025.4×1011
5,100
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642200B32PVS280025.4×808
4,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642209B28PVS270025.4×706
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642218B26PVS265025.4×656
3,500
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642227B18PVS245025.4×452
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする