ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

用途書架・物品棚・陳列棚高さ(mm)1900奥行(mm)600キャスターなし材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製ポール径(Φmm)25.4色(本体)クローム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
付属品
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25642385B2460C74PS6135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 6セット(24組)入り15006
94,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642394B2448C74PS6135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 6セット(24組)入り12006
68,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642410B2436C74PS6135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 6セット(24組)入り9006
58,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642419B2430C74PS6135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 6セット(24組)入り7506
55,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642428B2424C74PS6135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 6セット(24組)入り6006
52,600
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642437B2460C74PS5135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 5セット(20組)入り15005
80,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642446B2448C74PS5135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 5セット(20組)入り12005
59,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642455B2436C74PS5135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 5セット(20組)入り9005
50,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642464B2430C74PS5135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 5セット(20組)入り7505
48,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642480B2424C74PS5135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 5セット(20組)入り6005
46,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642489B2460C74PS4135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 4セット(16組)入り15004
67,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642498B2448C74PS4135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 4セット(16組)入り12004
50,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642507B2436C74PS4135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 4セット(16組)入り9004
43,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642516B2430C74PS4135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 4セット(16組)入り7504
41,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642525B2424C74PS4135(垂直)テーパードスリーブ ブラック 4セット(16組)入り6004
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする