曜日別特売

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム - ERECTA(エレクター)

圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

用途書架・物品棚・陳列棚高さ(mm)1600奥行(mm)600キャスターなし材質(棚板)スチールワイヤー製クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ材質(ポール)SUS430ステンレス製材質(スリーブ)ナイロン樹脂色(本体)クローム内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全10種類を絞り込む
棚段数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25642534B2460C63PS5(実寸)1500×600×1595135(垂直荷重・等分布)5
79,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642550B2448C63PS5(実寸)1200×600×1595135(垂直荷重・等分布)5
57,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642559B2436C63PS5(実寸)900×600×1595135(垂直荷重・等分布)5
49,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642568B2430C63PS5(実寸)750×600×1595135(垂直荷重・等分布)5
46,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642577B2424C63PS5(実寸)600×600×1595135(垂直荷重・等分布)5
44,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642586B2460C63PS4(実寸)1500×600×1595135(垂直荷重・等分布)4
65,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642595B2448C63PS4(実寸)1200×600×1595135(垂直荷重・等分布)4
48,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642604B2436C63PS4(実寸)900×600×1595135(垂直荷重・等分布)4
41,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642620B2430C63PS4(実寸)750×600×1595135(垂直荷重・等分布)4
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25642629B2424C63PS4(実寸)600×600×1595135(垂直荷重・等分布)4
38,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする