曜日別特売

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト

ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト - ERECTA(エレクター)

錆に強く、衛生的なエポキシコーティング仕上げ。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
マットなカラーで空間に溶け込みます。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。

用途書架・物品棚・陳列棚材質(棚板)スチールワイヤー製エポキシコーティング仕上げ材質(ポール)スチール製エポキシコーティング仕上げ色(本体)ホワイト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
付属品
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg/段)
棚段数
付属品
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648624B1260W54PW51500×300×1400135(垂直荷重・等分布)5テーパードスリーブ クリア 5セット(20組)入り(実寸)1500×300×1392
59,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648640B1248W54PW51200×300×1400135(垂直荷重・等分布)5テーパードスリーブ クリア 5セット(20組)入り(実寸)1200×300×1392
46,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648649B1236W54PW5900×300×1400135(垂直荷重・等分布)5テーパードスリーブ クリア 5セット(20組)入り(実寸)900×300×1392
38,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648658B1230W54PW5750×300×1400135(垂直荷重・等分布)5テーパードスリーブ クリア 5セット(20組)入り(実寸)750×300×1392
36,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648667B1224W54PW5600×300×1400135(垂直荷重・等分布)5テーパードスリーブ クリア 5セット(20組)入り(実寸)600×300×1392
32,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648676B1218W54PW5450×300×1400135(垂直荷重・等分布)5テーパードスリーブ クリア 5セット(20組)入り(実寸)450×300×1392
28,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648685B1260W54PW41500×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)1500×300×1392
49,600
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648694B1248W54PW41200×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)1200×300×1392
39,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648710B1236W54PW4900×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)900×300×1392
33,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648719B1230W54PW4750×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)750×300×1392
31,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648728B1224W54PW4600×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)600×300×1392
28,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648737B1218W54PW4450×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)450×300×1392
24,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648746B1260W48PW41500×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)1500×300×1214
49,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648755B1248W48PW41200×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)1200×300×1214
38,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648764B1236W48PW4900×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)900×300×1214
32,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648780B1230W48PW4750×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)750×300×1214
30,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648789B1224W48PW4600×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)600×300×1214
27,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25648798B1218W48PW4450×300×1400135(垂直荷重・等分布)4テーパードスリーブ クリア 4セット(16組)入り(実寸)450×300×1214
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする