ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ

ANP100 UHF帯 RFIDアンテナ - unitechANP100 UHF帯 RFIDアンテナ - unitechANP100 UHF帯 RFIDアンテナ - unitechANP100 UHF帯 RFIDアンテナ - unitechANP100 UHF帯 RFIDアンテナ - unitech
(1件のレビュー)

UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。
1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)
1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)
1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)236.3×236.3×20.5種類RFID:UHF周波数範囲(MHz)902~928防塵防水性能IP65コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面)RoHS指令(10物質対応)対応位置底部インピーダンス(Ω)50利得(dB)8.2i偏波右円偏波動作温度範囲(℃)-40~85VSWR1.5 以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256247544060-900011G
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25624754
2024-08-29
用途: 機器の設置試験用
株式会社プライムセンス製造業

RS804と合わせてセット購入しました。これまでの評価で性能は確認済。安定した性能で使いやすいアンテナです。アンテナ取り付け部がセンターでは無いので取付ステーやポール形状を事前確認しておく事をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする