曜日別特売

HT730 UHF 本体一体型 UHF帯 RFID リーダー

HT730 UHF 本体一体型 UHF帯 RFID リーダー - unitechHT730 UHF 本体一体型 UHF帯 RFID リーダー - unitechHT730 UHF 本体一体型 UHF帯 RFID リーダー - unitechHT730 UHF 本体一体型 UHF帯 RFID リーダー - unitechHT730 UHF 本体一体型 UHF帯 RFID リーダー - unitechHT730 UHF 本体一体型 UHF帯 RFID リーダー - unitech

HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート)寸法(mm)203×82.2×164.3質量(g)750種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C温度範囲(℃)充電:0~45メモリー4GB RAM / 64GB Flash読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります)相対湿度5~95(結露ないこと)ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125)ライト種類フラッシュ付き保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く)バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応周波数(MHz)865~928(国別対応)バッテリー容量(mAh)6700読み取り速度750タグ/秒OSAndroid 10、 GMS取得言語表示日本語を含む多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能BluetoothBluetooth(R) 5.1インジケータLED、スピーカー、バイブレーターキーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き動作温度範囲(℃)-20~+50カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点落下耐久(m)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25624770HT730-ZA66UMBG
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする