unitech
URL3010 UHF帯 RFIDラベル 木材・ガラス・プラスチック向き 100枚セット
木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:98×22
タイプ
ICタイプ(チップ): AlienHiggs-3
メモリー
再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624779
4090-900015G
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください