unitech
URT2010 UHF帯 RFIDリネンタグ、洗濯可能 100枚セット
洗濯可能 UHF帯 RFIDリネンタグです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:56×12×1.8
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj Monza3
温度(℃)
ウェットクリーン(水洗い):85(最大60分)、120(最大60分)、200(最大30秒)
メモリー
再プログラム可能: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)
902~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624788
4090-900011G
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください