unitech
URP1010 UHF帯 RFID印刷可能ラベル、金属用 100枚セット
金属用 UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
ラベル:60×25
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6
メモリー
再プログラム可能リ: 96ビット(EPC)
周波数(MHz)
865~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-35~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624797
4090-900009G
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください