曜日別特売

URP1000 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 段ボール・パレット向き 100枚セット

URP1000 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 段ボール・パレット向き 100枚セット - unitechURP1000 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 段ボール・パレット向き 100枚セット - unitech

段ボール・パレット向きUHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:50×50タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4Eメモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザーメモリ)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256248064090-900005G
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする