unitech
URP1020 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 液体ボトル向き 100枚セット
液体ボトル向き UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
ラベル:70×20
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6-P
メモリー
再プログラム可能: 128ビット(EPC)、32ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624815
4090-900013G
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください