unitech
URT2000 UHF帯 RFIDタグ、金属用 46枚セット
金属用 UHF帯 RFIDタグです。46枚セット。カゴ台車等の取り付けに最適です。
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:70×20×3.8
タイプ
ICタイプ(チップ): NXP UCODE 8
メモリー
再プログラム可能なメモリ: 96ビット(EPC)、0ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
902~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-50~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624824
4090-900007G
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください