unitech
URP1030 UHF帯 RFIDタグ、温度監視用 100枚セット
温度監視用 UHF帯 RFIDタグです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
ラベル:98×24
タイプ
ICタイプ(チップ): NMV2DCAB0
メモリー
再プログラム可能: 192ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85(±0.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624840
4090-900012G
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください