unitech
URL3000 UHF帯 RFIDラベル 書籍向き 100枚セット
書籍向きUHF帯 RFIDラベルです。100枚セット
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)
UHF RFIDラベル:230×5
タイプ
ICタイプ(チップ): Impinj Monza4E
メモリー
再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザー)
周波数(MHz)
865~928
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624849
4090-900008G
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください