曜日別特売

PD対応 USB+AC電源タップ

PD対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ - エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ - エアージェイ

USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。
約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。
USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。

その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり内容量1台
関連資料:(0.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625427AOT-N2 WH
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする