曜日別特売

スマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー

スマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー - エアージェイ

明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。
シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。
オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。
充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。

材質ガラス、ABS形状四角ホワイト質量(g)409タイプ卓上電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321入力5V1A定格出力電力(W)4充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる)LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)2.5-10内容量1台
関連資料:(0.8MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625540SL-MRS2 WH
オープン
4,590
5,049(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする