曜日別特売

ポケットラジオ

ポケットラジオ - 東芝

PCやモバイルバッテリーから充電できる!乾電池でも動く!LEDライト付きポケットラジオ。
充電台が必要ない、スマホ感覚のポケットラジオならUSBケーブルを挿しての充電が可能。家庭用コンセントやPC、モバイルバッテリーなどから充電が可能です。
本体上部には暗い所で足元や鍵穴をさっと照らすLEDライトを搭載。胸ポケットに収まる名刺サイズのコンパクトサイズながら大きな文字で読みやすい液晶パネルや受信感度の良さなど、ラジオとしての基本性能も備えています。

付属品ステレオイヤホン、イヤーピース(S・M・L)x1ペアー、保証書付取扱説明書、単4形東芝充電式ニッケル水素電池2本、USB充電ケーブル(コード長1m) [イヤーピースMサイズはイヤホンに装着されています]質量(g)約51電源DC3V(単4充電式ニッケル水素電池(付属)2本または単4乾電池×2方式ボタン式デジタルチューナー外寸(mm)幅55×高さ91×奥行14(ボタン・ツマミなどの突起部除く)機能プリセット選局、サーチ選局、LEDライト、クロック、めざましタイマースピーカーΦ2.7cm(8Ω)×1受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHzFM:76.0MHz~108.0MHz (ワイドFM対応)、AM:522kHz~1710kHz色(本体)ブラック電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池(単4形 x 2本)使用時)イヤホン使用 FM受信:約43、AM受信:47、内蔵スピーカー使用 FM受信:約39、AM受信:42、(東芝充電式ニッケル水素乾電池使用時)イヤホン使用 FM受信:約32、AM受信:38、内蔵スピーカー使用 FM受信:約29、AM受信:30RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子イヤホン出力:Φ3.5ステレオミニ、USB入力端子:Type-C充電用5V内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625698TY-SCR5(K)
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする