日本緑十字社
作業主任者の職務標識
労働安全衛生規則に基づく標識です。
作業主任者や作業指揮者等の職務が記載されています。
法令による設置義務品です。
2023年4月1日施行の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令対応品です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売り、両面テープ6枚付)
取付穴数
4
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3
内容量
1枚
注意
※取付用の両面シートテープは付属していますが、ビスは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25624910
049912
鉛作業主任者の職務
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
25624919
049913
特定化学物質作業主任者の職務
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
25624928
049916
有機溶剤作業主任者の職務
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください