理研計測器
ベベル形ストレートエッジ 焼入
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
真直度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25649419
RSHV-200Y
29
4
200
200
0.012
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25649428
RSHV-300Y
35
4
300
300
0.013
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25649437
RSHV-500Y
45
6
500
500
0.015
¥
27,500
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25649446
RSHV-600Y
48
6
600
600
0.016
¥
36,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25649455
RSHV-750Y
48
6
750
750
0.018
¥
51,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25649464
RSHV-1000Y
48
6
1000
1000
0.020
¥
97,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25649480
RSHV-1500Y
75
8
1500
1500
0.025
¥
175,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25649489
RSHV-2000Y
85
8
2000
2000
0.030
¥
288,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。