厚形スコヤ 焼入

厚形スコヤ 焼入 - 理研計測器

平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。
厚みがあり、立ててご使用いただけます。

種類厚形スコヤ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25650399RAS-751812754575
37,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650408RAS-100201510070100
43,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650417RAS-1502520150100150
63,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650426RAS-2003020200130200
80,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650435RAS-3003525300170300
183,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする