理研計測器
台付スコヤ JIS-1焼入
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
種類
台付スコヤ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
竿長(mm)
選択してください
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
直角度(mm)
底面の全長(mm)
竿厚さ(mm)
竿長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25650548
RDS1-50
50
±0.013
41
2.3
50
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650557
RDS1-75
75
±0.014
50
2.3
75
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650566
RDS1-100
100
±0.015
70
2.3
100
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650575
RDS1-150
150
±0.018
100
3
150
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650584
RDS1-200
200
±0.02
130
4
200
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
25650600
RDS1-300
300
±0.025
200
4
300
¥
41,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650609
RDS1-500
500
±0.035
300
5
500
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650618
RDS1-750
750
±0.048
400
8
750
¥
214,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25650627
RDS1-1000
1000
±0.06
550
10
1000
¥
400,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。