曜日別特売

台付スコヤ 焼なし

台付スコヤ 焼なし - 理研計測器

現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
安定したベース付です。
側面の倒れは直角度の10倍以下。

種類台付スコヤ内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
竿長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
直角度(mm)
底面の全長(mm)
竿厚さ(mm)
竿長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25650636RDS2-5050±0.025372.350
3,100
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650645RDS2-7575±0.027502.375
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25650654RDS2-100100±0.03702.3100
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25650670RDS2-150150±0.0351003150
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25650679RDS2-200200±0.041304200
5,700
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650688RDS2-300300±0.052004300
9,000
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
25650697RDS2-500500±0.073005500
32,000
28,880
31,768(税込)
7日以内出荷
返品不可
25650706RDS2-750750±0.0954008750
91,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25650715RDS2-10001000±0.12550101000
160,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする