理研計測器
平形スコヤ JIS-1焼入
精密な直角度測定にご使用いただけます。
使用面には焼入れ加工が施されております。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
内容量
1個
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
呼び寸法(mm)
選択してください
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
竿長×台長(mm)
選択してください
50×40
75×50
100×70
150×100
200×130
300×200
500×300
750×400
1000×550
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
直角度(mm)
竿長×台長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651257
RHS1-50
15
3
50
±0.013
50×40
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651266
RHS1-75
18
3
75
±0.014
75×50
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651275
RHS1-100
20
4
100
±0.015
100×70
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651284
RHS1-150
25
5
150
±0.018
150×100
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651300
RHS1-200
25
6
200
±0.02
200×130
¥
28,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651309
RHS1-300
30
6
300
±0.025
300×200
¥
45,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651318
RHS1-500
40
8
500
±0.035
500×300
¥
108,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651327
RHS1-750
50
10
750
±0.048
750×400
¥
208,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25651336
RHS1-1000
60
12
1000
±0.06
1000×550
¥
400,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。