理研計測器
平形スコヤ 焼なし
現場の組み立て等にご使用いただけます。
焼入れ加工は施されておりません。
側面の倒れは直角度の10倍以下。
内容量
1個
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
呼び寸法(mm)
選択してください
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
竿長×台長(mm)
選択してください
50×38
75×50
100×70
150×100
200×130
300×200
500×300
750×400
1000×550
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
直角度(mm)
竿長×台長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651345
RHS2-50
16
3
50
±0.025
50×38
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651354
RHS2-75
18
3
75
±0.027
75×50
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25651370
RHS2-100
20
4
100
±0.03
100×70
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25651379
RHS2-150
25
5
150
±0.035
150×100
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25651388
RHS2-200
25
6
200
±0.04
200×130
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25651397
RHS2-300
30
6
300
±0.05
300×200
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651406
RHS2-500
40
8
500
±0.07
500×300
¥
43,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25651415
RHS2-750
50
10
750
±0.095
750×400
¥
95,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25651424
RHS2-1000
60
12
1000
±0.12
1000×550
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。