曜日別特売

刃形スコヤ Ⅰ形焼入

刃形スコヤ Ⅰ形焼入 - 理研計測器

直角定規のなかで最高精度の製品です。
厚みがあり、安定した測定が可能です。
長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
呼び寸法(mm)
直角度(mm)
竿長×台長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25651555RKS-75161075±0.002875×50
43,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651564RKS-1002012100±0.003100×70
56,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651580RKS-1502414150±0.0035150×100
83,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651589RKS-2002816200±0.004200×130
120,000
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651598RKS-3003520300±0.005300×200
239,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする