理研計測器
普通形ストレートエッジ
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
真直度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25651930
RSHF-200
29
4
200
200
0.012
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651939
RSHF-300
35
4
300
300
0.013
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651948
RSHF-500
45
6
500
500
0.015
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651957
RSHF-600
48
6
600
600
0.016
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25651966
RSHF-750
48
6
750
750
0.018
¥
34,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25651975
RSHF-1000
48
6
1000
1000
0.020
¥
66,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25651984
RSHF-1500
75
8
1500
1500
0.025
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25652000
RSHF-2000
85
8
2000
2000
0.030
¥
206,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。