曜日別特売

普通形ストレートエッジ 焼入

普通形ストレートエッジ 焼入 - 理研計測器

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。

内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
真直度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652009RSHF-200Y2942002000.012
7,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652018RSHF-300Y3543003000.013
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652027RSHF-500Y4565005000.015
23,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652036RSHF-600Y4866006000.016
31,900
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652045RSHF-750Y4867507500.018
43,500
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25652054RSHF-1000Y486100010000.020
82,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25652070RSHF-1500Y758150015000.025
149,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25652079RSHF-2000Y858200020000.030
258,500
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする