理研計測器
ナイフ形ストレートエッジ 焼入
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
100
150
200
300
400
500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
真直度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25652088
RSHN-100
24
6
100
100
0.0014
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652097
RSHN-150
25
7
150
150
0.0016
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652106
RSHN-200
30
8
200
200
0.0018
¥
41,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652115
RSHN-300
32
9
300
300
0.0022
¥
61,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652124
RSHN-400
35
10
400
400
0.0026
¥
95,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652140
RSHN-500
40
10
500
500
0.0030
¥
136,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください