曜日別特売

ベベル形ストレートエッジ

ベベル形ストレートエッジ - 理研計測器

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
呼び寸法(mm)
真直度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652149RSHV-2002942002000.012
6,100
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
25652158RSHV-3003543003000.013
11,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652167RSHV-5004565005000.015
22,000
19,880
21,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
25652176RSHV-6004866006000.016
29,000
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
25652185RSHV-7504867507500.018
41,000
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25652194RSHV-1000486100010000.020
77,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25652210RSHV-1500758150015000.025
139,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25652219RSHV-2000858200020000.030
230,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする