液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP

液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)液晶モニタ 15.6インチ ワイヤレスポータブルモニター IPS バッテリー内蔵 三脚穴付き MB16AWP - ASUS(エイスース)

超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ
IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング
USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ
スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵
内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現
標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備
7800mAhバッテリー内蔵
ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。
※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。
WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む)
ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。
ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。
ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。
フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。

仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5コントラスト比1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR))ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode)表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証入力端子USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックスピーカー対応(1W×2)バッテリー容量(mAh)7800色(本体)ブラックワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライトアスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V)I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応角度調節内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカーコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652298MB16AWP
オープン
75,980
83,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする