曜日別特売

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付)

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 黒影ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)

束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。
胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。

タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色ダークグレーランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有り内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ロック機構
ランヤード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652657TH-504-CR93SV-OT-DG-BK-M-R23BXM約1860織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
47,100
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
25652666TH-504-CR93SV-OT-DG-BK-L-R23BXL約1860織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
47,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25652675TH-504-CRNV93SV-OT-DG-BK-M2R23M約2480有(巻き取り式)織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
54,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25652684TH-504-CRNV93SV-OT-DG-BK-L2R23L約2480有(巻き取り式)織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
54,300
37,980
41,778(税込)
17日以内出荷
25652700TH-504-2CR93SV-OT-DG-BK-M-2R23M約2560織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
63,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25652709TH-504-2CR93SV-OT-DG-BK-L-2R23L約2560織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
63,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする