曜日別特売

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)

広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。
束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。

DG(ダークグレー)タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)背タイプY型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ロック機構
ランヤード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652718TH-506-CR93SV-OT-DG-BK-M-R23BXM約2055織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
55,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25652727TH-506-CR93SV-OT-DG-BK-L-R23BXL約2055織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
55,500
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
25652736TH-506-CRNV93SV-OT-DG-BK-M2R23M約2905有(巻き取り式)織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
62,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25652745TH-506-CRNV93SV-OT-DG-BK-L2R23L約2905有(巻き取り式)織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
62,800
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする