墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付)

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 レヴォハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)

装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(表)黒、(裏)赤ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ロック機構
ランヤード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652754TH-508-CR93SV-OT-BKR-BK-M-R23M約1875織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
44,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25652770TH-508-CR93SV-OT-BKR-BK-L-R23L約1875織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
44,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
25652779TH-508-CRNV93SV-OT-BKR-BKM2R23M約2495有(巻き取り式)織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
51,800
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25652788TH-508-CRNV93SV-OT-BKR-BKL2R23L約2495有(巻き取り式)織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
51,800
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
25652797TH-508-2CR93SV-OT-BKR-BK-M2R23M約2575織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
61,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
25652806TH-508-2CR93SV-OT-BKR-BK-L2R23L約2575織ロープ巻取式、フック…FS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
61,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする