墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付)

墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 ライトハーネス(コルトリトラ付) - ツヨロン(藤井電工)

抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。

タイプライトハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし内容量1セット
全12種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
ロック機構
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ベルト色
ランヤード(長さ)(mm)
ロック機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25652815TH-510-CR93SV-OT-BL4-BK-M-R23M約16451500
38,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25652824TH-510-CR93SV-OT-BLK-BK-M-R23M約16451500
38,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25652840TH-510-CR93SV-OT-BL4-BK-L-R23L約16451500
38,200
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
25652849TH-510-CR93SV-OT-BLK-BK-L-R23L約16451500
38,200
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
25652858TH-510-CRNV93SV-OT-BL4-BKM2R23M約22651550有(巻き取り式)
45,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25652867TH-510-CRNV93SV-OT-BLK-BKM2R23M約22651550有(巻き取り式)
45,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
25652876TH-510-CRNV93SV-OT-BL4-BKL2R23L約22651550有(巻き取り式)
45,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
25652885TH-510-CRNV93SV-OT-BLK-BKL2R23L約22651550有(巻き取り式)
45,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
25652894TH-510-2CR93SV-OT-BL4-BK-M2R23M約23451500
54,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
25652910TH-510-2CR93SV-OT-BLK-BK-M2R23M約23451500
54,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25652919TH-510-2CR93SV-OT-BL4-BK-L2R23L約23451500
54,700
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
25652928TH-510-2CR93SV-OT-BLK-BK-L2R23L約23451500
54,700
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする