ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具 胴ベルト型(アルミバックル)
ロックリトラの軽量モデル!バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。
サイズ
M
質量(g)
約1155
種類
ロープ式
バックル
スライドバックル(軽量)
ランヤード(有効長)(mm)
1400
最大使用荷重(kg)
100kgまで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
有
ランヤード(幅)(mm)
織ロープ :15
ランヤード
フックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25652937
TB-LRL-593-BLK-M-JAN-BP
BLK(黒)
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
25652946
TB-LRL-593-BG-M-JAN-BP
BG(緑)
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください