ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)
ワンタッチバックル&軽量モデル!着脱し易いワンタッチバックルとフックにアルミ合金を採用した軽量フックを組み合わせたタイプです。
質量(g)
約1285
種類
ロープ式
バックル
ワンタッチバックル
ランヤード(有効長)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード
フックFS-93(軽量)+ショックアブソーバ
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25652955
TB-LRL-OT593-BL4-M-JAN-BP
M
BL4(青)
1200
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
47785135
TB-LRL-OT593-BLK-M-JAN-BP
M
黒
1200
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
47785144
TB-LRL-OT593-BLK-L-JAN-BP
L
黒
1400
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
47785160
TB-LRL-OT593-BL4-L-JAN-BP
L
青
1400
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
47785169
TB-LRL-OT593-BG-M-JAN-BP
M
緑
1200
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
47785178
TB-LRL-OT593-BG-L-JAN-BP
L
緑
1400
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
47785187
TB-LRL-OT593-Y-M-JAN-BP
M
黄
1200
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
47785196
TB-LRL-OT593-Y-L-JAN-BP
L
黄
1400
¥
20,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください