ツヨロン(藤井電工)
墜落制止用器具 胴ベルト型
ロックリトラのスタンダードモデル!スチール製のフックとバックルを採用。
質量(g)
約1270
種類
ロープ式
ランヤード(有効長)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード
フックFS-99+ショックアブソーバ
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
ベルト色
BL4(青)
BLK(黒)
緑
黄
胴ベルト長さ(mm)
1200
1400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25652964
TB-LRN-599-BLK-L-JAN-BP
L
BLK(黒)
1200
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25652980
TB-LRN-599-BL4-L-JAN-BP
L
BL4(青)
1200
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
47785099
TB-LRN-599-Y-M-JAN-BP
M
黄
1200
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
47785108
TB-LRN-599-Y-L-JAN-BP
L
黄
1400
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
47785117
TB-LRN-599-BG-M-JAN-BP
M
緑
1200
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
47785126
TB-LRN-599-BG-L-JAN-BP
L
緑
1400
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください