墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル)

墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 墜落制止用器具 胴ベルト型(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)

着脱し易いワンタッチバックル付き!差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着が完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。

質量(g)約1350 種類ロープ式 バックルワンタッチバックル ランヤード(有効長)(mm)1400 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(幅)(mm)織ロープ :15 ランヤードフックFS-99+ショックアブソーバ 内容量1セット
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25652989 TB-LRN-OT599-BLK-M-JAN-BP M BLK(黒)
19,300
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷
25652998 TB-LRN-OT599-BL4-M-JAN-BP M BL4(青)
19,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷
25653007 TB-LRN-OT599-BG-M-JAN-BP M BG(緑)
19,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷
25653016 TB-LRN-OT599-BLK-L-JAN-BP L BLK(黒)
19,300
13,980
15,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
25653025 TB-LRN-OT599-BG-L-JAN-BP L BG(緑)
19,300
13,980
15,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする