RIS耐光積分球 シリーズ

RIS耐光積分球 シリーズ - ND精工RIS耐光積分球 シリーズ - ND精工RIS耐光積分球 シリーズ - ND精工RIS耐光積分球 シリーズ - ND精工RIS耐光積分球 シリーズ - ND精工RIS耐光積分球 シリーズ - ND精工RIS耐光積分球 シリーズ - ND精工

積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。

用途
全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。
材質球体:AL内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※運送費が別途必要です。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ポート数
内径(inch[mm])
寸法(Φmm)
測定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653646RIS-012-03A自己吸収 ランプセット:無、2π予備ポート:Φ45mm312[Φ300]入射ポート:30、受光ポート:45、ファイバホルダ:12
オープン
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25653655RIS-020-04A自己吸収 ランプセット:有(Φ48mm)、2π予備ポート:Φ65mm420[Φ500]入射ポート:30、受光ポート:65、ファイバホルダ:124π/2π
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

2m積分球の硫酸バリウム塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする