曜日別特売

充電式ネック用ファン

充電式ネック用ファン - トライメイト
(1件のレビュー)

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。
風量は3段階切替えが可能です。
首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。

用途暑さ対策に連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整充電時間(時間)約3インターフェイスUSB Type-Cブラック付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60サイズフリー質量(g)220電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連続運転時間(h)
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655055TR-JHF001弱8.5、中4.5、強2.5220150×210×60
オープン
3,990
4,389(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 家庭菜園での作業
その他業種

首に下げるのを嫌がってた親がやっと使ってくれた快適だった見たいだ自分のを渡して居たのでもう一個買おうと思う今日此の頃

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする