トライメイト
電撃殺虫器 USB充電式
充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。
内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途
アウトドアや屋外作業などに
仕様
(殺虫方式)電撃
付属品
USBケーブル・取扱説明書
寸法(mm)
85×85×183
質量(g)
225
電源
USB充電式
連続使用時間(時間)
約3
電池
リチウムイオン充電池1000mAh
充電時間(時間)
約5
内容量
1個
注意
※誘虫灯に誘引されない虫もいますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655089
TR-DSU001
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください