iPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可

iPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコムiPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコムiPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコムiPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコムiPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコムiPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコムiPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコムiPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 - エレコム

鉛筆のような形で握りやすい、iPad用の充電式アクティブタッチペンです。指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約10時間の連続使用が可能です。

仕様【筆圧感知】×備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/a294をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【傾き検知】○、【パームリジェクション】○使用時間約10時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。バッテリー容量(Ah)0.14保証期間1年間充電時間(時間)約1※ご使用状況や環境により変化します内容量1個
注意
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655430P-TPACAPEN01BUUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルブルー
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
25655439P-TPACAPEN01YLUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25655439P-TPACAPEN01YL25655430P-TPACAPEN01BUP-TPACAPEN01YL iPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可 エレコム 25655430iPad用 タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 六角鉛筆型 ペン先交換可エレコム1個
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする