曜日別特売

タブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム

タブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコムタブレット 8インチ 保護フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 汎用フィルム - エレコム

8.0インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの高透明フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET寸法(幅W×高さH)(mm)【液晶保護フィルム】174.3×109.7対応機種8.0インチのタブレット ※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。内容量1個
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25655545TB-080FLFG
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする